Image S3 FLEXITEC® ESD-Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 FLEXITEC Image
HS IMAGE FLX S3 ESD W10 SCHWARZ 42
Art.-Nr. M418081142
EAN 4251792845027
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5
- FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-Weitensohle, ESD
- Ca. 580 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Veloursleder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Fußweite | 10 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 8 |