Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Illuminazione a LED per sonde infilacavo

Lampadina LED per asta rigida infilacavo

Cod. art. 0975813140

EAN 4053479203690

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Illuminazione a LED per sonde infilacavo

Cod. art. 0975813140
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
Corpo lampada resistente agli urti

Elevata luminosità di 130 lumen

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

M6

Tipo di batteria

Micro AAA; LR03; AM4

Numero di batterie/batterie ricaricabili

1 PZ

Classe di protezione IP

IP 54

Diametro

15 mm

Lunghezza

80 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batterie ad alta potenza

PILA-ALCALINA-AAA-MICROSTILO-LR03-1,5V

Batteria con carica imbattibile per elevate applicazioni