Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İlk yardım çantası, DIN 13157

İlk yardım çantası, DIN 13157

Ürün no. 08995206

EAN 4024835971980

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İlk yardım çantası, DIN 13157

Ürün no. 08995206
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
Suitable for stationary and mobile use
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

280 mm

Genişlik

220 mm

Yükseklik

110 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
İlk yrd. kitleri için dolum pak. DIN 13157/13169

REFILKIT-(F.08995206)

Contents in accordance with DIN 13157