İkiz Fixx plaka tutucu için taban plakası Dört adet kırmızı EPDM Kauçuk ek parça ile
Twin-Fixx taban plakası
TWIN-FIXX OTOM.PLAKA TUTUCU İÇN ALT TAB.
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Uyumlu ve çekici tasarım
Ayrıca yuvarlatılmış araç konturlarına da uyar
Kullanımı kolay
Dayanıklı tasarım
Oldukça sağlam ve dayanıklı
Hem takılan plaka hem de Twin-Fixx araç gövdesine karşı yastıklandığı için tıkırtı sesleri ve araçta hasar oluşması kalıcı olarak önlenmiştir.
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Taban plakası |
Plaka boyutu için uygun | 520 x 110 mm |
Yükseklik | 136 mm |
Genişlik | 530 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Siyah, Kırmızı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!