İki bileş.kapı kasası dolgu köpüğüPURLOGIC Fast
İki bileş.kapı kasası dolgu köpüğüPURLOGIC Fast
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Poliüretan prepolimer |
Renk | Yeşil |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 46 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | sökülmüş halde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Hücre yapısı | İnce |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
Kullanım süresi | 4 dak |
Sonrasında kürleme | 9 dak |
Kürleme koşulları | 23°C'de ve %50 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 15 dak |
Kesilebilme koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nemde |
Tam esneme | 1 h |
Tam esneme koşulları | oda sıcaklığında |
Belirtilen süre sonra son yayılma | 60 dak |
Son yayılma koşulları | oda sıcaklığında |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. ortam işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 25 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
Sıkıştırma dayanımı | 5 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e dayalı, %10 sıkıştırmada |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 9 N/cm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | DIN 53427 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama | 30 % |
Yaklaşık akma (hacim) | 11 l |
Akma koşulları | Würth test yöntemlerine göre test edilmiştir |
İçerik | 400 ml |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501-1'e uygun |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | diklemesine ve kuru depolama alanı |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |