İki bileş. kapı kasası dolgu köpüğüPURLOGIC Turbo
İki bileş. kapı kasası dolgu köpüğüPURLOGIC Turbo
Ürün no. 0892147
EAN 4052712606649
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kimyasal baz | Polieter poliol, difenilmetan-4, 4'-diizosiyanat karışımı |
Renk | Açık bej |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 45 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | derzlerin içine sıkılarak, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Hücre yapısı koşulları | Würth test yöntemlerine uygun olarak test edildi |
Kullanım süresi | 1 dak |
Sonrasında kürleme | 1,5 dak |
Kürleme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 8 dak |
Kesilebilme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Tam esneme | 20 dak |
Tam esneme koşulları | Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Belirtilen süre sonra son yayılma | 20 dak |
Son yayılma koşulları | 20°C'de ve %50 bağıl nemde, Würth test yöntemlerine uygun bir şekilde test edildi |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
Min./maks. ortam işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
Kutunun min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Sıkıştırma dayanımı | 4 N/cm² |
Sıkıştırma dayanımı koşulları | DIN 53421'e uygun, %10 sıkıştırmada |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 5 N/cm² |
Birleşik germe ve kesme direnci koşulları | DIN 53427 ile uyumlu |
Min. germe dayanımı | 8 N/cm² |
Çekme dayanımı koşulları | DIN 53455 ile uyumlu |
Kopma anındaki uzama | 10 % |
Kopma anındaki uzama koşulları | DIN 53455'e uygun |
Yaklaşık akma (hacim) | 5,5 l |
Akma koşulları | Würth test yöntemlerine göre test edilmiştir |
İçerik | 210 ml |
İçerik ağırlığı | 254,1 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B2 - Normalde yanıcı |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN 4102'ye uygun |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de |