Idropulitrice ad alta pressione HDR 200 POWER
Idropul. alta press. acqua fredda HDR 200 POWER
IDROPULITRICE-(HDR-200-POWER)
Cod. art. 07011650
EAN 4099618005190
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il dispositivo è dotato di vano accessori, alloggiamento di controllo in ottone e rilascio automatico della pressione.
- La funzione di interruzione automatica della pressione spegne immediatamente il dispositivo in caso di interruzione del lavoro.
- La riduzione della pressione sui componenti prolunga la durata della pompa e riduce il consumo di energia e di acqua.
- Per garantire un lavoro comodo, l'avvolgitubo integrale garantisce che il tubo flessibile sia sempre al posto giusto, riducendo al minimo il rischio di incidenti.
- La pistola a spruzzo manuale ergonomica con ritenzione e forza di attivazione ridotte garantisce un lavoro confortevole e senza sforzo.
- Adatta per l'utilizzo in posizione verticale e orizzontale per adattarsi ad ogni condizione di lavoro. Le ruote non toccano il suolo quando il veicolo è in posizione di funzionamento orizzontale. Per offrire la massima stabilità.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V |
Potenza assorbita | 2,8 kW |
Pressione max | 200 bar |
Quantità di alimentazione min/max | 0-500 l/h |
Lunghezza tubo flessibile | 15 m |
Lunghezza | 380 mm |
Larghezza | 360 mm |
Altezza | 930 mm |
Peso dispositivo | 28 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
LANCIA-HDR175/200-155-115GRAD
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.