Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM - 1
Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM - 2
Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM - 3
Idealschere mit Hartmetallschneiden - BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM - 4

Idealschere mit Hartmetallschneiden

Idealschere mit Hartmetallschneiden
BLSHER-HSS-RECHTS-L260MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071303 130

EAN 4046778756479

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Idealschere mit Hartmetallschneiden

Art.-Nr. 071303 130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte

Ballengriffschale aus 2K-Kunststoff


Verhindert das Abrutschen der Hand



Untere Griffschale aus 1K-Kunststoff


Das Übergleiten der Finger über den unteren Griff wird beim Öffnen und Schließen des Griffes ermöglicht



Grifferhöhungen verhindern das Herausgleiten der Schere aus der Hand


Sicheres Führen der Blechschere



Lange Lebensdauer


  • Schneidkopf aus speziellen Edelstahl, im Gesenk geschmiedet

  • Schneiden induktiv gehärtet


Eingesetzte Hartmetallschneiden


Höhere Schnittleistung und höhere Lebensdauer



Unverzahnte Schneidengeometrie


Geringer Kraftaufwand, kein Rutschen des Bleches



Mit Hebelübersetzung


Hohe Schneidekraft bei geringem Kraftaufwand

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Besonders zum Schneiden von Edelstahl geeignet.

Ausführung

Rechtsschneidend

Länge (L)

260 mm

Schneidenlänge

28 mm

Schnittleistung max. bei Stahlblech

1,8 mm

Schnittleistung max. bei Edelstahl

1,2 mm

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzteile-Sortiment für Blechschere

ET-SORT-F.BLSHER

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen