İçten Pz delikli oval rozet A, yapıştırmalı
İçten Pz delikli oval rozet A, yapıştırmalı
Ürün no. 0687282664
EAN 4057708383665
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Delikli | PC |
Uygulama alanı | Cisim alanı, Özel alan, Bina içi |
Rozet kalınlığı | 2,5 mm |
Şunun için uygun: | Ev kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı |
Tasarım | Oval rozet |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
DIN yönü | DIN R/L |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
Montaj tipi | Yapıştırıcı ile uygun |
Rozet uzunluğu | 65 mm |
Rozet genişliği | 28 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!