Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Ice scraper with snow brush

Ice scraper with snow brush
ISSKRAPA MED BORSTE

Varunr. 082410512
EAN-nummer 4038898573906
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
Broad range of uses
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Färg

Röd

Längd

38 cm

Min./max. bredd

29-130 mm

Material

Plast

Gummiläppens längd

9,5 cm

Skrapkantens längd

9,3 cm

Borstens längd

3,6 cm

Handtagets material

Plast

Borstens material

PET

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Ice scraper, rubber lip, unprinted

ICESCPR-RUBBERLIP-RED

Trapeze-shaped ice scraper with a long rubber water wiper edge
x 10 Antal
Unprinted Hobby ice scraper with handle

ICESCPR-HOBBY-(SORTED-BY-COLOR)

x 10 Antal
Parking disc with ice scraper

PARKDISK-W.ICESCPR-W.CHIP-W.PRFLGAUGE

With tyre tread gauge and shopping trolley chip on the back
x 10 Antal