İç ve dış çapak alma aleti
Paslanmaz çelik için iç ve dış çapak alma aleti
BORU ANAHTARI
Ürün no. 071491 21
EAN 4038898105268
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Hızlı, titreşimsiz çapak alma
Sertleştirilmiş, taşlanmış kesme kenarları
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L1) | 85 mm |
Çelik boruda min./maks. kesme kapasitesi | 10-54 mm |
Dış çap (D) | 65 mm |
Çelik boruda min. kesme kapasitesi (inç) | 1/8 in |
Çelik boruda maks. kesme kapasitesi (inç) | 13/4 in |
Çelik boruda maks. kesme kapasitesi | 54 mm |