Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

İç sıva filesi

İç sıva filesi

Ürün no. 0519530030

EAN 4052703476220

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
İç sıva filesi

Ürün no. 0519530030

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 m2

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For reinforcing surfaces in interior plaster
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Cam elyaf, kaymaya dayanıklı

m² başına kaplama ağırlığı

75 g

Örgü boyutu

5 x 5 mm

Renk

Beyaz

Rulo genişliği x rulo uzunluğu

1 x 100 m

Dayanıklı olduğu ortamlar

Alkali

Plastikleştirici içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler