İç bağlantı, paslanmaz çelik
İç bağlantı, paslanmaz çelik
Ürün no. 4952500161
EAN 4056807472898
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | B |
Oluk genişliği için uygun (N) | 6 mm |
Diş tipi x nominal çap | M4 |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Genişlik (b1) | 10 mm |
Yükseklik (h1) | 6 mm |
Malzeme kalınlığı (s1) | 2 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
RoHS uyumlu | Evet |