ISS 30-L Werkstattputz-Set

ISS 30-L Werkstattputz-Set 25-teilig
WERSTATTPUTZSSET ISS 30-L

Art.-Nr. 0988004769

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ISS 30-L Werkstattputz-Set

Art.-Nr. 0988004769

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abgestimmtes Set für den Werkstattgroßputz
  • Industrie-Nass-Trocken-Sauger ISS 30-L

  • 15 Müllsäcke

  • 2 Rollen Putzpapier

  • 6 Paar Reinigungshandschuhe

  • 5 Liter Kanister Werkstattreiniger

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

ISS 30-L Werkstattputz-Set inklusive:

1 x
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS30-L)

MASTER
Beschreibung: Handlicher und ergonomischer Universalsauger mit L-Zertifizierung und halbautomatischer Filterabreinigung
Menge: 1 x
1 x
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-5LTR

Beschreibung:
5 l
Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
Menge: 1 x
6 x
Chemikalienschutzhandschuh Nitril

SHTZHNDSHH-CHEM-NTR-330MM-GR10

Beschreibung: Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Menge: 6 x
15 x
Müllsack

MUELLSACK-EXTRASTARK-BLAU-700X1100X0,07

Beschreibung: Ohne Zugband
Menge: 15 x
2 x
Putzpapier ECO LINE

PUPAP-ROLLE-2LAGIG-38CM-1000BL-ABRISS

ECOLINE
Beschreibung: Der Allrounder für die gängigsten Reinigungsaufgaben
Menge: 2 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen