ISOtunes FREE Aware
ISOtunes FREE AWARE
INSERTI-AURICOLARI-RIUTILIZ-FREE-AWARE
Cod. art. 9501015016
EAN 0859571006160
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunga durata della batteria
- Ear buds: fino a 13 ore
- Fino a 30 ore aggiuntive con la custodia di ricarica
- Le ear buds si ricaricano in sole 1,5 ore, mentre la custodia di ricarica si ricarica in 2 ore
Attenuazione del rumore
- Riducono il rumore di fondo per poter effettuare chiamate in modo agevole
- Certificati per un'attenuazione acustica di 25 NRR/32 SNR
- Conformi alle specifiche OSHA e NIOSH
Fornitura:
- 3 paia di copriauricolari in spugna Short ISOtunes TRILOGY e copriauricolari in silicone a doppia flangia
- Cavo di ricarica USB tipo C
Caratteristiche tecniche(X)
Valore di attenuazione SNR | 32 dB |
Valore di attenuazione L | 28 dB |
Valore di attenuazione M | 30 dB |
Abbattimento acustico in dB (valore H) | 32 dB |
Norma EN | 352 |
Normative | EN 352 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.