ISOtunes FREE 2.0
ISOtunes FREE 2.0
Cikksz. 9501015015
EAN 0859571006924
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
SNR csillapítási érték | 31 dB |
L csillapítási érték | 27 dB |
M csillapítási érték | 29 dB |
H csillapítási érték | 30 dB |
EN szabvány | 352 |
Szabványok | EN 352 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!