ISO14579 ac 8.8 A2K rug.alátét,Geomet 710 db Sysko
ISO14579 ac 8.8 A2K rug.alátét,Geomet 710 db Sysko
Cikksz. 5964402501
EAN 4056807749518
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
ISO | 14579 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Darabszám a készletben | 710 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 6000,000 g |
FOGAZOTT-ALÁTÉT-Z-(FLZN480H)-D10,2
FOGAZOTT-ALÁTÉT-Z-(FLZN480H)-D6,1
FOGAZOTT-ALÁTÉT-Z-(FLZN480H)-D8,2
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX50-(A2K)-M10X30
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20
SCR-CYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25