ISO14579 ST 8.8 ZN blok Geomet 710 szt waliz syst
ISO14579 ST 8.8 ZN blok Geomet 710 szt waliz syst
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
ISO | 14579 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Ilość elementów w zestawie | 710 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6000 g |
NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA-Z-(FLZN480H)-D10,2
NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA-Z-(FLZN480H)-D6,1
NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA-Z-(FLZN480H)-D8,2
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX5 (A2K) M10X20
ŚR.CYL.ISO14579 KL.8.8 TX50 (A2K) M10X20
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX50(A2K) M10X30
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX30 (A2K) M6X16
ŚR CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX30 (A2K) M6X20
ŚR CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX30 (A2K) M6X25
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX45 (A2K) M8X16
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX45 (A2K) M8X20
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX45 (A2K)M8X25
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.