ISO-Klemmhalter mit P-Klemmsystem für TN Wendeschneidplatten
KLEHALT-TN-STAHLSCHAFT-IK-A25R-PTFNR-16
Art.-Nr. 5445951201
EAN 4065746355773
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Einfache Klemmung mit Kniehebelklemmsystem (ISO P)
- Optimales Design für ideale Spanabfuhr
- Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
Schaftausführungen
- Stahl, mit Innenkühlung (ISO A)
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
PTFN zum Längsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | A25R-PTFNR-16 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | TN.. 1604.. |
Klemmsystem | P |
Schaftausführung | A |
Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 32 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 25 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 24 mm |
Länge (L) | 200 mm |
Programmiermaß (S) | 17 mm |
Kopflänge (l) | 40 mm |
Werkzeugausführung | Rechts |
Anstellwinkel | 90 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
