ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für VC Wendeschneidplatten
KLEHALT-SVJCL1212-F11
Art.-Nr. 5445072301
EAN 4065746378697
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- SVJC zum Längsdrehen und Kopieren
- SVVC zum Längsdrehen und Kopieren
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung | SVJCL1212-F11 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | VC.. 1103.. |
Klemmsystem | S |
Schafthöhe (H) | 12 mm |
Schaftbreite (W) | 12 mm |
Länge (L) | 80 mm |
Programmiermaß (S) | 16 mm |
Schneidkantenhöhe (h) | 12 mm |
Kopflänge (l) | 25 mm |
Anstellwinkel | 93 Grad |
Werkzeugausführung | Links |
DIN | 4983 |
Schneidkantenlänge ISO | 11 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
