ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für SC Wendeschneidplatten
KLEHALT-SSBCL1616-H09
Art.-Nr. 5445022301
EAN 4065746347228
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- SSBC zum Längsdrehen
- SSSC zum Längs- und Plandrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung | SSBCL1616-H09 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | SC.. 09T3.. |
Klemmsystem | S |
Schafthöhe (H) | 16 mm |
Schaftbreite (W) | 16 mm |
Länge (L) | 100 mm |
Programmiermaß (S) | 13 mm |
Schneidkantenhöhe (h) | 16 mm |
Anstellwinkel | 75 Grad |
Werkzeugausführung | Links |
DIN | 4983 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
