ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für SC Wendeschneidplatten
KLEHALT-SC-STAHLSCHAFT-IK-A16M-SSKCL-09
Art.-Nr. 5445922301
EAN 4065746354066
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
Schaftausführung
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- SSKC zum Längsdrehen
- SSSC zum Längsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | A16M-SSKCL-09 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | SC.. 09T3.. |
Klemmsystem | S |
Schaftausführung | A |
Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 16 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 15 mm |
Länge (L) | 150 mm |
Programmiermaß (S) | 11 mm |
Kopflänge (l) | 32 mm |
Werkzeugausführung | Links |
Anstellwinkel | 75 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
