ISO-Klemmhalter mit P-Klemmsystem für RC Wendeschneidplatten
KLEHALT-PRGCR2525-M12
Art.-Nr. 5445012218
EAN 4065746349246
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Klemmung mit Kniehebelklemmsystem (ISO P)
- Optimales Design für ideale Spanabfuhr
- Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- PRDC zum Längsdrehen und Kopieren
- PRGC zum Längsdrehen und Kopieren
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung | PRGCR2525-M12 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | RCMX1204M0 |
Klemmsystem | P |
Schafthöhe (H) | 25 mm |
Schaftbreite (W) | 25 mm |
Länge (L) | 150 mm |
Programmiermaß (S) | 32 mm |
Schneidkantenhöhe (h) | 25 mm |
Kopflänge (l) | 25 mm |
Anstellwinkel | 90 Grad |
Werkzeugausführung | Rechts |
DIN | 4983 |
Schneidkantenlänge ISO | 12 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
