ISO-Klemmhalter mit M-Klemmsystem für WN Wendeschneidplatten
KLEHALT-MWLNL2525-M08
Art.-Nr. 5445041501
EAN 4065746347952
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere Klemmung mit Spannpratzenklemmsystem (ISO M)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der Mehrfachklemmung, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Exzellente Stabilität aufgrund der Spannpratzen- und Rohrstiftklemmung
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
MWLN zum Längs- und Plandrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung | MWLNL2525-M08 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | WN.. 0804.. |
Klemmsystem | M |
Schafthöhe (H) | 25 mm |
Schaftbreite (W) | 25 mm |
Länge (L) | 150 mm |
Programmiermaß (S) | 32 mm |
Schneidkantenhöhe (h) | 25 mm |
Kopflänge (l) | 32 mm |
Anstellwinkel | 95 Grad |
Werkzeugausführung | Links |
DIN | 4983 |
Schneidkantenlänge ISO | 08 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
