ISO-Klemmhalter mit M-Klemmsystem für DN Wendeschneidplatten
KLEHALT-MDJNR2020-K15-3
Art.-Nr. 5445061501
EAN 4065746348928
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere Klemmung mit Spannpratzenklemmsystem (ISO M)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der Mehrfachklemmung, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Exzellente Stabilität aufgrund der Spannpratzen- und Rohrstiftklemmung
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- MDJN zum Längsdrehen und Kopieren
- MDNN zum Längsdrehen und Kopieren
- MDQN zum Längs-, Plandrehen und Kopieren
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung | MDJNR2020-K15 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | DN.. 1504.. |
Klemmsystem | M |
Schafthöhe (H) | 20 mm |
Schaftbreite (W) | 20 mm |
Länge (L) | 125 mm |
Programmiermaß (S) | 25 mm |
Schneidkantenhöhe (h) | 20 mm |
Kopflänge (l) | 36 mm |
Anstellwinkel | 93 Grad |
Werkzeugausführung | Rechts |
DIN | 4983 |
Schneidkantenlänge ISO | 15 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
