Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ISO-Klemmhalter mit C-Klemmsystem für KN Wendeschneidplatten

KLEHALT-KN-STAHLSCHAFT-S32S-CKUNL-16

Art.-Nr. 5445981301

EAN 4065746353816

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ISO-Klemmhalter mit C-Klemmsystem für KN Wendeschneidplatten

Art.-Nr. 5445981301

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Innenbearbeitung mit KN Wendeschneidplatten

Technische Merkmale


  • Robuste Klemmung mit Spannpratzenklemmsystem (ISO C)

  • Klemmung der Wendeschneidplatte ohne Schraube

  • Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte

  • Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D


Schaftausführung


  • Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)

Hinweis

Die Lierferung erfolgt unbestückt!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

CKUN zum Längsdrehen

ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung

S32S-CKUNL-16

Geeignet für Wendeschneidplatten

KNUX 1604..

Klemmsystem

C

Schaftausführung

S

Kühlmittelzufuhr

Nein

Bohrungsdurchmesser min. (∅D)

40 mm

Schaftdurchmesser (∅d)

32 mm

Spannflächenhöhe (H)

30 mm

Länge (L)

250 mm

Programmiermaß (S)

22 mm

Kopflänge (l)

70 mm

Werkzeugausführung

Links

Anstellwinkel

93 Grad

DIN

4983

Anzahl Spannflächen

3

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Feder für ISO C-Klemmsystem

ZB-FEDER-ISO-C-KLESYS-SR3

Zur Schwingungsdämpfung
x 5 St.
Feder für ISO C-Klemmsystem

ZB-FEDER-ISO-C-KLESYS-SR4

Zur Schwingungsdämpfung
x 5 St.
Klemmschraube für ISO C-Klemmsystem

ZB-KLEMMSCHRAUBE-ISO-C-KLESYS-CHX0625

Zur Befestigung der Spannpratze
x 5 St.
Lagenschraube für ISO C-Klemmsystem

ZB-LAGENSCHRAUBE-ISO-C-KLESYS-SHX0310

Zur Befestigung der Zwischenlage
x 5 St.
Spannpratze für ISO C-Klemmsystem

ZB-SPANNPRATZE-ISO-C-KLESYS-CTH6R1

Zur Befestigung der Wendeschneidplatte
x 2 St.
Stift für ISO C-Klemmsystem

ZB-STIFT-ISO-C-KLESYS-PN0515

Zur Führung der Spannpratze
x 5 St.
Zwischenlage für ISO C-Klemmsystem

ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-C-KLESYS-SK33C

Zur Justierung der Wendeschneidplatte
x 10 St.
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-2X52

Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-4X74

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen