ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für VN Wendeschneidplatten
KLEHALT-DVJNL2020-K16
Art.-Nr. 5445071101
EAN 4065746347716
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem (ISO D)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der speziell konstruierten Klemme, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Einfache Handhabung dank nur einer Klemmschraube
- Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- DVJN zum Längsdrehen und Kopieren
- DVVN zum Längsdrehen und Kopieren
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung | DVJNL2020-K16 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | VN.. 1604.. |
Klemmsystem | D |
Schafthöhe (H) | 20 mm |
Schaftbreite (W) | 20 mm |
Länge (L) | 125 mm |
Programmiermaß (S) | 25 mm |
Schneidkantenhöhe (h) | 20 mm |
Kopflänge (l) | 41,5 mm |
Anstellwinkel | 93 Grad |
Werkzeugausführung | Links |
DIN | 4983 |
Schneidkantenlänge ISO | 16 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
