ISO-Klemmhalter mit P-Klemmsystem für DN Wendeschneidplatten
KLEHALT-DN-STAHLSCHAFT-IK-A32S-PDUNL-15
Art.-Nr. 5445961201
EAN 4065746353311
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Einfache Klemmung mit Kniehebelklemmsystem (ISO P)
- Optimales Design für ideale Spanabfuhr
- Schneller Wechsel der Wendeschneidplatte
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
Schaftausführungen
- Stahl, mit Innenkühlung (ISO A)
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- PDUN zum Längsdrehen und Kopieren
- PDSN zum Längsdrehen, Kopieren und Rückwärtsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | A32S-PDUNL-15 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | DN.. 1506.. |
Klemmsystem | P |
Schaftausführung | A |
Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 40 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 32 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 31 mm |
Länge (L) | 250 mm |
Programmiermaß (S) | 22 mm |
Kopflänge (l) | 50 mm |
Werkzeugausführung | Links |
Anstellwinkel | 93 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
