Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für CN Wendeschneidplatten

KLEHALT-DCBNL2020-K12

Art.-Nr. 5445031101

EAN 4065746377102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ISO-Klemmhalter mit D-Klemmsystem für CN Wendeschneidplatten

Art.-Nr. 5445031101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Außenbearbeitung mit CN Wendeschneidplatten
  • Stabile Klemmung mit Doppelklemmsystem (ISO D)

  • Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der speziell konstruierten Klemme, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen

  • Einfache Handhabung dank nur einer Klemmschraube

  • Drehhalter aus Stahl, oberflächenveredelt für maximale Haltbarkeit
Hinweis

Die Lierferung erfolgt unbestückt!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • DCBN zum Längsdrehen

  • DCKN zum Plandrehen

  • DCLN zum Längs- und Plandrehen

ISO-Code Klemmhalter Außenbearbeitung

DCBNL2020-K12

Geeignet für Wendeschneidplatten

CN.. 1204..

Klemmsystem

D

Schafthöhe (H)

20 mm

Schaftbreite (W)

20 mm

Länge (L)

125 mm

Programmiermaß (S)

17 mm

Schneidkantenhöhe (h)

20 mm

Kopflänge (l)

31 mm

Anstellwinkel

75 Grad

Werkzeugausführung

Links

DIN

4983

Schneidkantenlänge ISO

12

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lagenschraube für ISO D-Klemmsystem

ZB-LAGENSCHRAUBE-ISO-D-KLESYS-FTKA0410

Zur Befestigung der Zwischenlage
x 5 St.
Zwischenlage für ISO D-Klemmsystem

ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-D-KLESYS-SC44V

Zur Justierung der Wendeschneidplatte
x 10 St.
Zwischenlage für ISO M-Klemmsystem

ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-M-KLESYS-SD43D

Zur Justierung der Wendeschneidplatte
x 10 St.
Zwischenlage für ISO M-Klemmsystem

ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-M-KLESYS-ST32D

Zur Justierung der Wendeschneidplatte
x 10 St.
Winkelschraubendreher Innensechskant kurze Ausführung

WNKLSHRDRH-IN6KT-KURZ-3X66

Zwischenlage für ISO M-Klemmsystem

ZB-ZWISCHENLAGE-ISO-M-KLESYS-SC53D

Zur Justierung der Wendeschneidplatte
x 10 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen