ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für TC Wendeschneidplatten
KKLEHALT-TC-HMSCHAFT-C20R-STFCL-16
Art.-Nr. 5445952366
EAN 4065746355353
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- MMimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6 x D
Schaftausführungen
- Stahl, mit Innenkühlung (ISO A)
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
- Hartmetall, mit Innenkühlung (ISO E)
- Hartmetall, ohne Innenkühlung (ISO C)
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
STFC zum Längsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | C20R-STFCL-16 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | TC.. 16T3.. |
Klemmsystem | S |
Schaftausführung | C |
Kühlmittelzufuhr | Nein |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 25 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 20 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 18 mm |
Länge (L) | 200 mm |
Programmiermaß (S) | 13 mm |
Werkzeugausführung | Links |
Anstellwinkel | 90 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
