ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für DC Wendeschneidplatten
KLEHALT-DC-STAHLSCHAFT-IK-A12K-SDUCR-07
Art.-Nr. 5445965308
EAN 4065746352772
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6 x D
Schaftausführungen
- Stahl, mit Innenkühlung (ISO A)
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
- Hartmetall, mit Innenkühlung (ISO E)
- Hartmetall, ohne Innenkühlung (ISO C)
Die Lierferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
- SDQC zum Längsdrehen und Kopieren
- SDUC zum Längsdrehen und Kopieren
- SDZC zum Längsdrehen und Rückwärtsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | A12K-SDUCR-07 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | DC.. 0702.. |
Klemmsystem | S |
Schaftausführung | A |
Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 12 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 11 mm |
Länge (L) | 125 mm |
Programmiermaß (S) | 9 mm |
Kopflänge (l) | 22 mm |
Werkzeugausführung | Rechts |
Anstellwinkel | 93 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
