ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für DC Wendeschneidplatten
Klemmhalter ISO S-Klemmsystem DC
KLEHALT-DC-STAHLSCHAFT-IK-A10H-SDUCL-07
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich
- Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)
- Aus Hartmetall mit Innenkühlung (ISO E) oder ohne Innenkühlung (ISO C)
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6xD
Datenblätter(X)
- SDQC zum Längsdrehen und Kopieren
- SDUC zum Längsdrehen und Kopieren
- SDZC zum Längsdrehen und Rückwärtsdrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | A10H-SDUCL-07 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | DC.. 0702.. |
Klemmsystem | S |
Schaftausführung | A |
Kühlmittelzufuhr | Ja |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 13 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 10 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 9,5 mm |
Länge (L) | 100 mm |
Programmiermaß (S) | 7 mm |
Kopflänge (l) | 20 mm |
Werkzeugausführung | Links |
Anstellwinkel | 93 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!