ISO-Klemmhalter mit S-Klemmsystem für CC Wendeschneidplatten
Klemmhalter ISO S-Klemmsystem CC
KLEHALT-CC-STAHLSCHAFT-IK-A12K-SCLCR-06
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktische Klemmung mit Schraubenklemmsystem (ISO S)
- Maximaler Spanraum für beste Spanabfuhr
- Minimale Anzahl verschiedener Komponenten
Wahlweise mit folgenden Schaftausführungen erhältlich
- Aus Stahl mit Innenkühlung (ISO A) oder ohne Innenkühlung (ISO S)
- Aus Hartmetall mit Innenkühlung (ISO E) oder ohne Innenkühlung (ISO C)
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4xD
- Hartmetall: Empfohlene Auskraglänge bis zu 6xD
Datenblätter(X)
SCLC zum Längs- und Plandrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | A12K-SCLCR-06 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | CC.. 0602.. |
Schaftausführung | A |
Kühlmittelzufuhr | Ja |
Klemmsystem | S |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 12 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 11 mm |
Länge (L) | 125 mm |
Programmiermaß (S) | 9 mm |
Kopflänge (l) | 25 mm |
Werkzeugausführung | Rechts |
Anstellwinkel | 95 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!