ISO-Klemmhalter mit M-Klemmsystem für CN Wendeschneidplatten
KLEHALT-CN-STAHLSCHAFT-S25R-MCLNR-12
Art.-Nr. 5445931301
EAN 4065746350495
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Technische Merkmale
- Sichere Klemmung mit Spannpratzenklemmsystem (ISO M)
- Hervorragende Präzision bei der Bearbeitung dank der Mehrfachklemmung, auch bei schwierigen Bearbeitungsbedingungen
- Exzellente Stabilität aufgrund der Spannpratzen- und Rohrstiftklemmung
- Stahl: Empfohlene Auskraglänge bis zu 4 x D
Schaftausführung
- Stahl, ohne Innenkühlung (ISO S)
Die Lieferung erfolgt unbestückt!
Datenblätter(X)
MCLN zum Längs- und Plandrehen
![]() | |
ISO-Code Klemmhalter Innenbearbeitung | S25R-MCLNR-12 |
Geeignet für Wendeschneidplatten | CN.. 1204.. |
Klemmsystem | M |
Schaftausführung | S |
Kühlmittelzufuhr | Nein |
Bohrungsdurchmesser min. (∅D) | 32 mm |
Schaftdurchmesser (∅d) | 25 mm |
Spannflächenhöhe (H) | 23 mm |
Länge (L) | 200 mm |
Programmiermaß (S) | 17 mm |
Kopflänge (l) | 40 mm |
Werkzeugausführung | Rechts |
Anstellwinkel | 95 Grad |
DIN | 4983 |
Anzahl Spannflächen | 3 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!