ISO 935 staal 10 verz. dikkelaaggepassiveerd
ISO 935 staal 10 verz. dikkelaaggepassiveerd
Art.-nr. 03458830
EAN 4059609389623
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Normering | DIN 935 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M30 |
Hoogte (h1) | 24 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW46 |
Hoekmaat (e) | 50,85 mm |
Uitvoering | Met kroon |