ISO 8765 stl 10.9 galv tykkfilm m. tetningen. fin
ISO 8765 stl 10.9 galv tykkfilm m. tetningen. fin
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Lengde (l1) | 90 mm |
Hodehøyde (k1) | 10 mm |
Standarder | ISO 8765 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert tykkfilm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 264 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeformat | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Akseldiameter | 16 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 38 mm |
Produktklasse | A |