ISO 8765 stal ocynkowana 8.8, gwint drobnozwojny
ISO 8765 stal ocynkowana 8.8, gwint drobnozwojny
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M12 x 1,25 |
Długość (l1) | 60 mm |
Wysokość łba (k1) | 7,5 mm |
Normy | ISO 8765 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Kształt gwintu | Gwint drobnozwojny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 30 mm |