ISO 8765 stål galvanisert 8.8, fingj.
ISO 8765 stål galvanisert 8.8, fingj.
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M12 x 1,25 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodehøyde (k1) | 7,5 mm |
Standarder | ISO 8765 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,25 mm |
Gjengeformat | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 30 mm |