Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

ISO 8765 stal 10.9 ocynk., pasyw.grubowar., drob.

ISO 8765 stal 10.9 ocynk., pasyw.grubowar., drob.

Nr art. 416101690
EAN 
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
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1)

M16 x 1,5

Długość (l1)

90 mm

Wysokość łba (k1)

10 mm

Normy

ISO 8765

Materiał

Stal

Klasa własności

10,9

Powłoka

Ocynkowane, gruba warstwa

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

264 h

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 24

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,5 mm

Kształt gwintu

Gwint drobnozwojny

Rodzaj gwintu

Częściowy gwint

Średnica chwytu

16 mm

Długość gwintu (gwint metryczny)

38 mm

Klasa produktu

A