Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 8765 galvanizli çelik 8.8, ince dişli

ISO 8765 galvanizli çelik 8.8, ince dişli

Ürün no. 513281260

EAN 4058794636192

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 8765 galvanizli çelik 8.8, ince dişli

Ürün no. 513281260

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 75 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M12 x 1,25

Uzunluk (l1)

60 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

7,5 mm

Standartlar

ISO 8765

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

48 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS18

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,25 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

30 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum- bakır macunu AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Sıcaklığa ve yüksek basınca dayanıklı son derece tutunma özellikli yağlayıcı
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ISO 8673 çelik, 8 galvanizli, ince dişli

NUT-HEX-ISO8673-8-WS18-(A2K)-M12X1,25

x 50 ad.
DIN 980 galv. çelik,8,ince diş.

SOMUN-DIN980-V-I8I-WS19-(A2K)-M12X1,25

x 250 ad.
DIN 982,8,galv.,ince dişli

NUT-SLOK-DIN982-8-WS19-(A2K)-M12X1,25

x 100 ad.
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-12

Çelik Delta Protekt (DPE)
Konik rondela

PUL-ÇANAK-DIN6796-ÇELİK-MEKNK.GALV.D13,0

DIN 6796, yay çeliği C60, mekanik galvanize
Kilit rondelası S

PUL-TIRTIKL-KONİK(MEK.GALV.)S-D12,0X18X1

Mekanik galvanize yay çeliği (≤ ∅ 3,5 galvanize, mavi pasifize)
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-12

ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-12