Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

ISO 8765 çelik 10.9 galv., kalın kapl., ince dişli

ISO 8765 çelik 10.9 galv., kalın kapl., ince dişli

Ürün no. 416101690

EAN 

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
ISO 8765 çelik 10.9 galv., kalın kapl., ince dişli

Ürün no. 416101690
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
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M16 x 1,5

Uzunluk (l1)

90 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

10 mm

Standartlar

ISO 8765

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Çinko kaplamalı kalın pasifleştirilmiş

RoHS uyumlu

Evet

Korozyon koruma süresi

264 h

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Harici sürücü (s1)

WS24

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Diş formu

İnce vida dişli

Diş tasarımı

Kısmi diş

Mil çapı

16 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

38 mm

Ürün sınıfı

A

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DIN 980 V steel I10I zn ptd. thick-layer pass fthr

SOMUN-DIN980-V-I10I-WS24-(VZD)-M16X1,5

x 200 ad.
DIN 982 galvanizli çelik 10, kalın film pasifleşt.

NUT-HEX-DIN982-10-WS24-(VZD)-M16X1,5

x 100 ad.
Tırtıklı emniyet rondelası Dar şekil

EMN.KİLİTLİ PUL-SF-(DPE)-16

Çelik Delta Protekt (DPE)
YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ

DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-50G

Zor sökülen cıvata bağlantıları için sabitleme ve sızdırmazlık maddesi - tek elle dozajlama sistemi
x 1 ad.
Çelik pul çinko gümüş, tip VS

WSH-LOK-VS-ZFSH-D16,0

ISO 7089 çelik 300 HV galvanizli kalın film pasif.

PUL-ISO7089-300HV-(ZSM)-D16

x 100 ad.