ISO 8765, aço galvanizado 8.8, rosca fina
ISO 8765, aço galvanizado 8.8, rosca fina
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M12 x 1,25 |
Comprimento (l1) | 60 mm |
Altura da cabeça (k1) | 7,5 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 8.8 |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS18 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,25 mm |
Forma da rosca | Rosca de passo fino |
Design da rosca | Rosca parcial |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 30 mm |