ISO 8765, aço gal. 10.9, pel. espessa, pass., fino
ISO 8765, aço gal. 10.9, pel. espessa, pass., fino
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M16 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 90 mm |
Altura da cabeça (k1) | 10 mm |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10.9 |
Superfície | Galvanizado com camada espessa passivada |
Conforme RoHS | Sim |
Período de protecção contra corrosão | 264 h |
Tipo de cabeça | 6KT |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Accionador externo (s1) | WS24 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Forma da rosca | Rosca de passo fino |
Design da rosca | Rosca parcial |
Diâmetro da haste | 16 mm |
Comprimento da rosca (rosca métrica) | 38 mm |
Classe do produto | A |