ISO 8765 acél 8,8 horganyzott
ISO 8765 acél 8,8 horganyzott
Cikksz. 513281260
EAN 4058794636192
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M12 x 1,25 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Fejhossz (k1) | 7,5 mm |
Szabványok | ISO 8765 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 48 ó |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW18 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,25 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (metrikus menet) | 30 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!