ISO 8765, 10.9 horg. acél, vastagr., passziv.,f.m.
ISO 8765, 10.9 horg. acél, vastagr., passziv.,f.m.
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (d1) | M16 x 1,5 |
Hosszúság (l1) | 90 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 10,9 |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 264 ó |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW24 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1.5 mm |
Menetforma | Finom menet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szárátmérő | 16 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 38 mm |
Termékosztály | A |