100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA DIN 1481 2.20
Descrição:
2 x 20 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA ISO8752 2X30
Descrição:
2 x 30 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA DIN 1481 3.20
Descrição:
3 x 20 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA DIN 1481 3.40
Descrição:
3 x 40 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA ISO8752 4X40
Descrição:
4 x 40 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA ISO8752 4X60
Descrição:
4 x 60 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA DIN 1481 5.30
Descrição:
5 x 30 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
100
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA DIN 1481 5.40
Descrição:
5 x 40 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
75
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA 5X60
Descrição:
5 x 60 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
75
x
100
x
Cavilha de fixação
ISO8752 6X40
Descrição:
6 x 40 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
100
x
75
x
Cavilha de fixação
ISO 8752 6X50
Descrição:
6 x 50 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
75
x
50
x
Cavilha de fixação
CAVILHA ELASTICA ISO8752 6X60
Descrição:
6 x 60 mm
ISO 8752, aço de mola
Quantidade:
50
x
1
x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
INTERIOR 4.4.1. - 12 DIVISÓRIAS
Descrição:
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x