ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO
ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 1100 szt |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-2X20
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-2X30
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-3X20
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-3X40
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-4X40
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-4X60
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-5X30
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-5X40
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-5X60
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X40
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X50
KOŁEK SPRĘŻYSTY-ISO8752-6X60
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.