ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO
ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO
Cod. art. 5964047505
EAN 4062856617890
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1100 PZ |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 2 X 20
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 2 X 30
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 3 X 20
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 3 X 40
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 4 X 40
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 4 X 60
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 5 X 30
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 5 X 40
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 5 X 60
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 6 X 40
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 6 X 50
SPINA ELASTICA PES. ISO8752 6 X 60
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.