Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO

ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO

Cikksz. 5964047505

EAN 4062856617890

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO

Cikksz. 5964047505
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
Darabszám a készletben

1100 darab

Anyag

Acél

Bevonat

Sima

Tartalmaz: ISO 8752 spring steel plain 1100 pcs OKO:
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-2X20

Leírás:
2 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-2X30

Leírás:
2 x 30 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-3X20

Leírás:
3 x 20 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-3X40

Leírás:
3 x 40 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-4X40

Leírás:
4 x 40 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY DIN 1481 4X60

Leírás:
4 x 60 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-5X30

Leírás:
5 x 30 mm
Mennyiség: 100 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-5X40

Leírás:
5 x 40 mm
Mennyiség: 100 x
75 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-5X60

Leírás:
5 x 60 mm
Mennyiség: 75 x
100 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-6X40

Leírás:
6 x 40 mm
Mennyiség: 100 x
75 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY-ISO8752-6X50

Leírás:
6 x 50 mm
Mennyiség: 75 x
50 x
Rögzítőcsap/feszítőhüvely, hornyolt, nehéz kivitel ISO 8752 rugóacél, felületkezeletlen

FESZÍTŐHÜVELY DIN 1481 6X60

Leírás:
6 x 60 mm
Mennyiség: 50 x