ISO 8734 stainless steel C1 tolerance class m6
ISO 8734 stainless steel C1 tolerance class m6
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 10 mm |
Materiál | C1 |
Povrch | Holý |
Třída tolerance | m6 |
Forma | C1 |
Vyhovuje RoHS | Ano |